Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 2MM9140WICRSUL

  • ERIKS:13168785
  • Fabricant:087796256040
Image 1
Ajouter à la liste

5 060,75 €/ Unitéhors TVA

6 123,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
2MM9100WI
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
310 mm
Largeur
51 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel