Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 2MM9132WICRDUM

  • ERIKS:12720774
  • Fabricant:087796073333
Image 1
Ajouter à la liste

4 559,33 €/ Unitéhors TVA

5 516,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
2MM9100WI
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
76 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels