Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 2MM9130WICRDUL

  • ERIKS:13168809
  • Fabricant:087796073319
Image 1
Ajouter à la liste

3 725,06 €/ Unitéhors TVA

4 507,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
2MM9100WI
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
70 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels