Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 2MM9128WICRDUL

  • ERIKS:13168815
  • Fabricant:087796073289
Image 1
Ajouter à la liste

3 126,21 €/ Unitéhors TVA

3 782,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
2MM9100WI
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
66 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels