Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 2MM9126WICRSUM

  • ERIKS:12720769
  • Fabricant:087796016699
Image 1
Ajouter à la liste

1 362,71 €/ Unitéhors TVA

1 648,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
2MM9100WI
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
33 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel