Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 2MM9124WICRSUM

  • ERIKS:12720765
  • Fabricant:087796255067
Image 1
Ajouter à la liste

1 148,90 €/ Unitéhors TVA

1 390,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
2MM9100WI
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
28 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel