Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 2MM9122WICRDUL

  • ERIKS:13168833
  • Fabricant:087796073128
Image 1
Ajouter à la liste

2 051,69 €/ Unitéhors TVA

2 482,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
2MM9100WI
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
56 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels