Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 2MM9120WICRDUL

  • ERIKS:12720743
  • Fabricant:087796073029
Image 1
Ajouter à la liste

1 727,14 €/ Unitéhors TVA

2 089,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
2MM9100WI
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
48 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels