Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 2MM9110WICRDUM

  • ERIKS:13168914
  • Fabricant:087796072442
Image 1
Ajouter à la liste

619,00 €/ Unitéhors TVA

748,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
2MM9100WI
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
32 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels