Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 2MM9107WICRDUM

  • ERIKS:13168929
  • Fabricant:087796072213
Image 1
Ajouter à la liste

428,43 €/ Unitéhors TVA

518,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
2MM9100WI
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
28 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels