Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 2MM226WICRSUM

  • ERIKS:13168980
  • Fabricant:087796324183
Image 1
Ajouter à la liste

2 304,19 €/ Unitéhors TVA

2 788,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
2MM200WI
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
40 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel