Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 2MM224WICRDUM

  • ERIKS:13168991
  • Fabricant:087796323032
Image 1
Ajouter à la liste

3 759,71 €/ Unitéhors TVA

4 549,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
2MM200WI
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
80 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels