Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 2MM219WICRDUM

  • ERIKS:12720606
  • Fabricant:087796071179
Image 1
Ajouter à la liste

2 164,63 €/ Unitéhors TVA

2 619,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
2MM200WI
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
64 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels