Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 2MM218WICRSUM

  • ERIKS:13169015
  • Fabricant:087796325722
Image 1
Ajouter à la liste

942,03 €/ Unitéhors TVA

1 139,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
2MM200WI
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
30 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel