Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 2MM216WICRDUM

  • ERIKS:13169032
  • Fabricant:087796070967
Image 1
Ajouter à la liste

1 472,48 €/ Unitéhors TVA

1 781,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
2MM200WI
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
52 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels