Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 2MM215WICRDUL

  • ERIKS:13169040
  • Fabricant:087796070905
Image 1
Ajouter à la liste

1 360,34 €/ Unitéhors TVA

1 646,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
2MM200WI
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
50 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels