Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 2MM214WICRDUL

  • ERIKS:13169048
  • Fabricant:087796070837
Image 1
Ajouter à la liste

1 284,89 €/ Unitéhors TVA

1 554,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
2MM200WI
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
48 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels