Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 2MM210WICRDUM

  • ERIKS:13169077
  • Fabricant:087796070530
Image 1
Ajouter à la liste

797,27 €/ Unitéhors TVA

964,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
2MM200WI
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
40 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels