Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Polyamide 7315 BTN1/CN

  • ERIKS:14072773
  • Fabricant:013992230300
Image 1
Ajouter à la liste

321,90 €/ Unitéhors TVA

389,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
37 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polyamide
Charge dynamique
125 kN
Charge statique
97.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Non