Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Polyamide 7313 BTN1/UL

  • ERIKS:14072761
  • Fabricant:013992230218
Image 1
Ajouter à la liste

215,73 €/ Unitéhors TVA

261,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
33 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polyamide
Charge dynamique
102 kN
Charge statique
75.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Non