Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Polyamide 7312 BTN1/UL

  • ERIKS:14072754
  • Fabricant:013992230164
Image 1
Ajouter à la liste

180,72 €/ Unitéhors TVA

218,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polyamide
Charge dynamique
84.9 kN
Charge statique
60 kN
Avec joint d'étenchéité
Non