Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Polyamide 7311 BTN1/CN

  • ERIKS:14072748
  • Fabricant:013992230102
Image 1
Ajouter à la liste

136,82 €/ Unitéhors TVA

165,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
29 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polyamide
Charge dynamique
79 kN
Charge statique
56.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Non