Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Polyamide 7310 BTN1/UL

  • ERIKS:14072744
  • Fabricant:013992230065
Image 1
Ajouter à la liste

124,59 €/ Unitéhors TVA

150,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
27 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polyamide
Charge dynamique
63 kN
Charge statique
44.6 kN
Avec joint d'étenchéité
Non