Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Polyamide 7309 BTN1/UL

  • ERIKS:14072738
  • Fabricant:013992230010
Image 1
Ajouter à la liste

98,29 €/ Unitéhors TVA

118,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polyamide
Charge dynamique
55 kN
Charge statique
36.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Non