Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Polyamide 7308 BTN1

  • ERIKS:14072731
  • Fabricant:013992229977
Image 1
Ajouter à la liste

57,74 €/ Unitéhors TVA

69,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polyamide
Charge dynamique
42.2 kN
Charge statique
27.7 kN
Avec joint d'étenchéité
Non