Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Polyamide 7307 BTN1

  • ERIKS:14072726
  • Fabricant:013992229922
Image 1
Ajouter à la liste

44,98 €/ Unitéhors TVA

54,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
21 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polyamide
Charge dynamique
38.4 kN
Charge statique
24.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Non