Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Polyamide 7306 BTN1/UL

  • ERIKS:14072723
  • Fabricant:013992229861
Image 1
Ajouter à la liste

62,81 €/ Unitéhors TVA

76,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
19 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polyamide
Charge dynamique
31 kN
Charge statique
19.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Non