Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Polyamide 7305 BTN1/CN

  • ERIKS:14072716
  • Fabricant:013992229809
Image 1
Ajouter à la liste

54,16 €/ Unitéhors TVA

65,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
17 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polyamide
Charge dynamique
24.4 kN
Charge statique
14.1 kN
Avec joint d'étenchéité
Non