Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Polyamide 7304 BTN1/UL

  • ERIKS:14072713
  • Fabricant:013992229779
Image 1
Ajouter à la liste

54,69 €/ Unitéhors TVA

66,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polyamide
Charge dynamique
17.3 kN
Charge statique
9.7 kN
Avec joint d'étenchéité
Non