Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Polyamide 7303 BTN1/CN

  • ERIKS:14072708
  • Fabricant:013992229724
Image 1
Ajouter à la liste

48,38 €/ Unitéhors TVA

58,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polyamide
Charge dynamique
16 kN
Charge statique
8.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Non