Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Polyamide 7302 BTN1/CN

  • ERIKS:14072706
  • Fabricant:013992229700
Image 1
Ajouter à la liste

61,65 €/ Unitéhors TVA

74,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polyamide
Charge dynamique
13 kN
Charge statique
6.6 kN
Avec joint d'étenchéité
Non