Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Polyamide 7301 BTN1

  • ERIKS:14072704
  • Fabricant:013992229694
Image 1
Ajouter à la liste

44,76 €/ Unitéhors TVA

54,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polyamide
Charge dynamique
10.5 kN
Charge statique
5 kN
Avec joint d'étenchéité
Non