174,76 €/ Unitéhors TVA
211,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 72 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 25 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Polyamide |
Charge dynamique | 68.5 kN |
Charge statique | 58.8 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |