Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Polyamide 7215 BTN1

  • ERIKS:14072691
  • Fabricant:013992229571
Image 1
Ajouter à la liste

140,02 €/ Unitéhors TVA

169,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
72
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
25 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polyamide
Charge dynamique
68.5 kN
Charge statique
58.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Non