138,69 €/ Unitéhors TVA
167,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 72 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 23 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Polyamide |
Charge dynamique | 63.5 kN |
Charge statique | 52.5 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |