Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Polyamide 7211 BTN1

  • ERIKS:14072679
  • Fabricant:013992229458
Image 1
Ajouter à la liste

72,47 €/ Unitéhors TVA

87,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
72
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
21 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polyamide
Charge dynamique
46.5 kN
Charge statique
36 kN
Avec joint d'étenchéité
Non