Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Polyamide 7208 BTN1

  • ERIKS:14072669
  • Fabricant:013992229366
Image 1
Ajouter à la liste

44,64 €/ Unitéhors TVA

54,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
72
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polyamide
Charge dynamique
34.5 kN
Charge statique
23.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Non