Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Polyamide 7207 BTN1/CN

  • ERIKS:14072667
  • Fabricant:013992229328
Image 1
Ajouter à la liste

61,96 €/ Unitéhors TVA

74,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
72
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
17 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polyamide
Charge dynamique
27.1 kN
Charge statique
18.4 kN
Avec joint d'étenchéité
Non