Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Polyamide 7205 BTN1/CN

  • ERIKS:14072658
  • Fabricant:013992229267
Image 1
Ajouter à la liste

50,30 €/ Unitéhors TVA

60,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
72
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polyamide
Charge dynamique
14.8 kN
Charge statique
9.4 kN
Avec joint d'étenchéité
Non