Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Polyamide 7204 BTN1

  • ERIKS:14072651
  • Fabricant:013992229236
Image 1
Ajouter à la liste

24,24 €/ Unitéhors TVA

29,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
72
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polyamide
Charge dynamique
13.3 kN
Charge statique
7.7 kN
Avec joint d'étenchéité
Non