Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Polyamide 7203 BTN1/CN

  • ERIKS:14072649
  • Fabricant:013992229199
Image 1
Ajouter à la liste

42,93 €/ Unitéhors TVA

51,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
72
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polyamide
Charge dynamique
9.9 kN
Charge statique
5.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Non