Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Polyamide 7202 BTN1/CN

  • ERIKS:14072645
  • Fabricant:013992229168
Image 1
Ajouter à la liste

39,74 €/ Unitéhors TVA

48,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
72
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polyamide
Charge dynamique
7.9 kN
Charge statique
4.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Non