Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Polyamide 7200 BTN1/CN

  • ERIKS:14072640
  • Fabricant:013992229120
Image 1
Ajouter à la liste

42,91 €/ Unitéhors TVA

51,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
72
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
9 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polyamide
Charge dynamique
5.65 kN
Charge statique
2.58 kN
Avec joint d'étenchéité
Non