Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7203WSU

  • ERIKS:24022860
  • Fabricant:087796046450
Image 1
Ajouter à la liste

121,36 €/ Unitéhors TVA

146,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
72
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
20 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
14.2 kN
Charge statique
6.93 kN
Avec joint d'étenchéité
Non