96,68 €/ Unitéhors TVA
116,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 72 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 12 mm |
Angle de contact | 20 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 14.2 kN |
Charge statique | 6.93 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |