Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7202WDU

  • ERIKS:12719640
  • Fabricant:087796084643
Image 1
Ajouter à la liste

466,25 €/ Unitéhors TVA

564,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
72
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Angle de contact
20 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
10.3 kN
Charge statique
4.7 kN
Avec joint d'étenchéité
Non