Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7322 BM/CN

  • ERIKS:13576386
  • Fabricant:013992230423
Image 1
Ajouter à la liste

1 310,13 €/ Unitéhors TVA

1 585,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
50 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
213 kN
Charge statique
207 kN
Avec joint d'étenchéité
Non