Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7318WN

  • ERIKS:14195233
  • Fabricant:087796068759
Image 1
Ajouter à la liste

1 227,44 €/ Unitéhors TVA

1 485,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
43 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
177 kN
Charge statique
135 kN
Avec joint d'étenchéité
Non