Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7318 BM/CN

  • ERIKS:14072781
  • Fabricant:013992230379
Image 1
Ajouter à la liste

588,38 €/ Unitéhors TVA

711,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
43 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
156 kN
Charge statique
135 kN
Avec joint d'étenchéité
Non