Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7317WN

  • ERIKS:13162199
  • Fabricant:087796068735
Image 1
Ajouter à la liste

1 013,21 €/ Unitéhors TVA

1 225,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
41 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
166 kN
Charge statique
122 kN
Avec joint d'étenchéité
Non